項目 | 風扇強制外殼加熱器 |
身高 | 7.5“ |
總長: | 5.187“ |
安裝尺寸 | 4-1 / 2“H x 4-1 / 4”W |
安裝孔OC | 7英寸高x 3-1 / 2英寸寬 |
段落 | 1 |
恆溫器 | 0度至100度F |
電壓 | 115 |
瓦 | 800 |
信號寬度 | 4.25“ |
船重(kg) | 1.1 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8516290090 |
原產地 | US |
A. 0 到 100 華氏度。
A. 暖空氣傾向於上升超過冷空氣。 因此,將此加熱器放置在較低的位置以優化加熱。
A. 本裝置配有四個自攻螺絲,便於安裝在牆上。
A. Hoffman DAH8001B 外殼加熱器的防護等級為 IP54,可在潮濕條件下使用。
型號 | 身高 | 總長: | 安裝尺寸 | 電壓 | 瓦 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAH8002B | 7.5“ | 5.187“ | 4-1 / 2“H x 4-1 / 4”W | 230 | 800 | 4.25“ | 新台幣47,151元 | |
DAH2001A | 5.5“ | 4 13機構/ 16“ | 5-1 / 2英寸高x 4英寸寬 | 115 | 200 | 4" | 新台幣38,089元 | |
DAH4001B | 7.5“ | 5.187“ | 4-1 / 2“H x 4-1 / 4”W | 115 | 400 | 4.25“ | 新台幣41,611元 | |
DAH2002A | 5.5“ | 4 13機構/ 16“ | 5-1 / 2英寸高x 4英寸寬 | 230 | 200 | 4" | 新台幣36,988元 | |
DAH4002B | 7.5“ | 5.187“ | 4-1 / 2“H x 4-1 / 4”W | 230 | 400 | 4.25“ | 新台幣42,634元 | |
DAH1001A | 5.5“ | 4 13機構/ 16“ | 5-1 / 2英寸高x 4英寸寬 | 115 | 100 | 4" | 新台幣31,415元 |