項目 | 導線管封閉板 |
完 | ANSI 61灰色聚酯粉末 |
功能 | 用於密封導線管段或管路的末端 |
身高 | 2.5“ |
總長: | 2.5“ |
材料 | 鐵件 |
NEMA外殼類型 | 12 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8536908010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 完 | 功能 | 身高 | 總長: | NEMA外殼類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F44LP | ANSI 61灰色聚酯粉末表面處理 | 用於密封導線管段或管路的末端 | 4" | 4" | 12 | 新台幣3,512元 | ||
F66LP | ANSI 61灰色聚酯粉末 | 用於密封導線管段或管路的末端 | 6" | 6" | 12 | 新台幣4,352元 | ||
F88LP | ANSI 61灰色聚酯粉末表面處理 | 用於密封導線管段或管路的末端 | 8" | 8" | 12 | 新台幣5,494元 | ||
F22WP | ANSI 61灰色聚酯粉末表面處理 | 用於密封導線管段或管路的末端 | 2.5“ | 2.5“ | 12 | 新台幣1,657元 | ||
F44WP | ANSI 61灰色聚酯粉末表面處理 | 用於密封導線管段或管路的末端 | 4" | 4" | 12 | 新台幣2,846元 | ||
F66WP | ANSI 61灰色聚酯粉末表面處理 | 用於密封導線管段或管路的末端 | 6" | 6" | 12 | 新台幣2,973元 | ||
F88WP | ANSI 61灰色聚酯粉末表面處理 | 用於密封導線管段或管路的末端 | 8" | 8" | 12 | 新台幣3,781元 |