Hoffman Ppod16125 | 工業外殼套件,2 門,1600 X 1200 X 500mm | Raptor Supplies 台灣
HOFFMAN PPOD16125 工業機櫃套裝,2 門,1600 x 1200 x 500 毫米 | CH8TFD

HOFFMAN PPOD16125 工業外殼套件,2 門,1600 x 1200 x 500mm

項目:CH8TFD 型號:PPOD16125
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目擴展模組

送貨信息:

原產地US

產品型號

產品型號價錢
HOFFMAN PP1265 工業外殼封裝,1200 x 600 x 500mm | CH8RVG PP1265-
詢價
HOFFMAN PP1285 工業外殼封裝,1200 x 800 x 500mm | CH8RVH PP1285-
詢價
HOFFMAN PP1465 工業外殼封裝,1400 x 600 x 500mm | CH8RVJ PP1465-
詢價
HOFFMAN PP1466 工業外殼封裝,1400 x 600 x 600mm | CH8RVK PP1466-
詢價
HOFFMAN PP1485 工業外殼封裝,1400 x 800 x 500mm | CH8RVL PP1485-
詢價
HOFFMAN PP1665 工業外殼封裝,1600 x 600 x 500mm | CH8RVM PP1665-
詢價
HOFFMAN PP1666 工業外殼封裝,1600 x 600 x 600mm | CH8RVN PP1666-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HOFFMAN PPOD16125 工業外殼套件,2 門,1600 x 1200 x 500mm