項目 | 值班人員冷凝水回水系統 |
軸承 | 永久潤滑球 |
排放壓力(PSI) | 20 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 33 |
水的GPM @ 35英尺 頭 | 30 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 26 |
水的GPM @ 50英尺 頭 | 12 |
身高 | 12 15機構/ 16“ |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 青銅 |
總長: | 22.5“ |
最高 頭 | 56英尺 |
電機類型 | 開式防滴漏單相電容器啟動 |
安裝 | 4螺栓法蘭 |
泵材質 | 重型鑄鐵 |
接收器尺寸 | 14加侖 |
RPM | 3540 |
密封類型 | John Crane Type 6布納N /碳/陶瓷軸 |
手柄材料 | 螺紋不銹鋼 |
油箱材質 | 焊接鋼 |
類別 | 雙面 |
電壓 | 115/230 |
蝸殼材質 | 鑄鐵 |
信號寬度 | 22.875“ |
船重(kg) | 63.9 |
船高(厘米) | 41.91 |
船長(厘米) | 58.42 |
船寬(厘米) | 57.91 |
HS代碼 | 8404200000 |
原產地 | US |
A. 葉輪是採用殼模工藝構造的一體式青銅鑄件,可產生極其順暢的水道並增強性能。 它牢固地固定在軸上,並用不銹鋼墊圈和自鎖葉輪螺釘固定到位。
A. 它垂直安裝有青銅葉輪,用於適當的電機提升,以在地板被水淹沒時消除浸沒,或提供低位吸入口,即使接收器中的水位最低,葉輪也能充分浸沒。
A. 該裝置的鑄鐵外殼帶有頂部拉出功能,允許在不干擾管道連接的情況下維修泵。 它為葉輪提供了盡可能低的位置,同時消除了泵的空氣或蒸汽束縛,即使當接收器中的水位最低時也是如此。