項目 | 防爆限位開關 |
執行器位置 | 頂部 |
執行器樣式 | 旋轉頭,無槓桿 |
安培 | 15英寸/0.5分辨率/0.25分辨率 |
主體材料 | 鋁 |
证书 | I 類,1 類,C、D 組)、9(II 類,1 類,E、F、G 組) |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 保持、SPDT、快動、1NC/1NO、銀觸點 |
深度 | 4.09“ |
電氣連接 | 螺絲端子 |
身高 | 4" |
IP等級 | 66,67 |
機芯 | 順時針/逆時針 |
NEMA號 | 1,3,4,4X,6,6P,7,13 |
操作力 | 0.369英尺-磅 |
工作溫度 範圍 | -13度至185度F |
旅行 | 預行程 (PT) 最大 15 度; 超程 (OT) 至少 90 度; 差動行程 (DT) 最小 10 度 |
UPC | 661191222185 |
額定電壓 | 120AC/240AC/480AC/125DC/250DC |
信號寬度 | 4" |
接線入口 | 3/4“ -14 NPT導管 |
船重(kg) | 1.17 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8536509040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 操作力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
11CX2 | 0.922英尺-磅 | 新台幣97,734元 |