項目 | 緊急拉線開關 |
交流接觸額定值 | 10A |
外殼材料 | 鋅壓鑄 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NC / 1NO |
直流接觸額定值 | 2.5A |
深度 | 2.57“ |
指標 | 沒有 |
IP等級 | 67 |
總長: | 10.62“ |
最高電纜跨度 | 250英尺 |
最小當前 | 50 mA至10 A(熱) |
安裝樣式 | 單端 |
NEMA號 | 1,4,12,13 |
操作力 | 3至5磅 |
重設 | 旋鈕 |
開關功能 | 保持 |
切換能力 | 單根電纜 |
熱安培數 | 10A |
UPC | 661191571641 |
信號寬度 | 3.9“ |
接線入口 | 1 / 2“NPT |
船重(kg) | 2.03 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 33.78 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | US |