項目 | 封閉式限位開關 |
執行器位置 | 側 |
執行器樣式 | 旋轉頭,無槓桿 |
安培 | 10 |
主體材料 | 鋅壓鑄 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NC / 1NO,SPDT,快動作,雙斷 |
深度 | 1.13“ |
電氣連接 | 螺絲端子 |
身高 | 4.05“ |
IP等級 | 沒有IP等級 |
機芯 | 旋轉,低行程 |
NEMA號 | 1,3,4,6,13 |
操作力 | 4.5英寸磅 |
工作溫度 範圍 | -20度至160度F |
旅行 | 預行程(PT)最高5度; 超程(OT)30度以上; 差動行程(DT)最高4度 |
額定電壓 | 120AC / 240AC / 480AC |
信號寬度 | 1.19“ |
接線入口 | 1/2“ -14 NPT導管 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 9.91 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 滾筒材質 | 執行器長度 | 執行器位置 | 滾筒寬度 | 旅行 | 執行器樣式 | 手臂材質 | 機芯 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LS1 | 鐵件 | 1.5“ | 側 | 0.25“ | 預行程(PT)最高20度; 超程(OT)30度以上; 差動行程(DT)最高12度 | 旋轉桿臂 | 鐵件 | 旋轉,標準 | 新台幣15,871元 | ||
1LS10 | - | 0.58“到5.56” | 側 | - | 預行程(PT)最高20度; 超程(OT)30度以上; 差動行程(DT)最高12度 | 旋轉桿臂 | 鐵件 | 旋轉,標準 | 新台幣17,513元 | ||
1LS19 | 鐵件 | 1.5“ | 側 | 0.25“ | 預行程(PT)最高5度; 超程(OT)30度以上; 差動行程(DT)最高4度 | 旋轉桿臂 | 鐵件 | 旋轉,低行程 | 新台幣16,915元 | ||
1LS56 | - | - | 側 | - | 預行程(PT)最高5度; 超程(OT)30度以上; 差動行程(DT)最高4度 | 旋轉頭,無槓桿 | - | 旋轉,低行程。 低行動力 | 新台幣16,712元 | ||
5LS1 | - | 1.73“ | 頂部 | - | 最大行程(PT).065 超程(OT)219分鐘; 差動行程(DT)每分鐘020 | 柱塞 | - | 線性 | 新台幣16,862元 | ||
6LS1 | 鐵件 | 1.5“半徑 | 側 | 0.25“ | 預行程(PT)最高55度; 超程(OT)35度以上; 差動行程(DT)最高20度 | 旋轉桿臂 | 鐵件 | 保持旋轉 | 新台幣22,077元 | ||
8LS1 | - | 5.5“ | 頂部 | - | 行程前(PT)最大2.5 | 搖桿 | 鐵件 | 搖晃 | 新台幣14,684元 |