項目 | 撥動開關 |
交流接觸額定值 | 0.5A至10A @ 0.5V至277V |
執行器顏色 | 銀色 |
執行器長度 | 0.68“ |
執行器樣式 | 標準桿 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
直流接觸額定值 | 0.75A @ 115V,0.5A @ 250V,0.5A至15A @ 0.5V至28V |
HP | 1/4 @ 125 VAC,1/2 @ 250/277 VAC |
安裝孔 | 直徑0.5英寸 |
連接數 | 2 |
工作溫度 範圍 | -85度至160度F |
推薦用途 | 需要軍事資格或軍事印章評級的應用 |
Stem Dia.莖直徑。 and Thread Size和螺紋尺寸 | 0.47“ |
莖長 | 0.47“ |
開關功能 | 瞬時開/關 |
終端 | 擰緊 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 8536509040 |
原產地 | US |
型號 | 交流接觸額定值 | 執行器長度 | 執行器樣式 | 直流接觸額定值 | HP | 莖長 | 開關功能 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1TL1-2 | 0.5A至15A @ 0.5V至277V | 0.68“ | 標準桿 | 0.75A @ 115V,0.5A至20A @ 0.5V至28V,0.5A @ 250V | 1/2 @ 125 VAC,1 @ 250/277 VAC | 0.47“ | 開/關 | 新台幣1,658元 | |
1TL1-21 | 0.5A至15A @ 0.5V至277V | 0.68“ | 標準桿 | 0.5A至20A @ 0.5V至28V,0.75A @ 115V,0.5A @ 250V | 1/2 @ 125 VAC,1 @ 250/277 VAC | 0.47“ | 開/關 | 新台幣1,903元 | |
1TL1-2D | 0.5A至15A @ 0.5V至277V | 1.05“ | 槓桿鎖 | 0.75A @ 115V,0.5A至20A @ 0.5V至28V,0.5A @ 250V | 1/2 @ 125 VAC,1 @ 250/277 VAC | 0.42“ | 開/關 | 新台幣2,896元 | |
1TL1-2G | 0.5A至15A @ 0.5V至277V | 1.05“ | 槓桿鎖 | 0.75A @ 115V,0.5A至20A @ 0.5V至28V,0.5A @ 250V | 1/2 @ 125 VAC,1 @ 250/277 VAC | 0.42“ | 開/關 | 新台幣4,208元 | |
1TL1-4 | 0.5A至10A @ 0.5V至277V | 0.68“ | 標準桿 | 0.75A @ 115V,0.5A @ 250V,0.5A至15A @ 0.5V至28V | 1/4 @ 125 VAC,1/2 @ 250/277 VAC | 0.47“ | 開/瞬時關 | 新台幣2,053元 |