項目 | 面板安裝精密微動開關 |
執行器長度 | 1.94“ |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPDT |
額定電流 | 10A |
深度 | 0.55“ |
差旅 | 0.045“ |
身高 | 1.12“ |
外殼材質 | 聚酯纖維 |
Max.最高Pretravel旅行前 | 0.11“ |
安裝尺寸 | 1.45 x 0.55" 面板孔 |
操作力 | 24盎司。 |
工作溫度 範圍 | -35度至180度F |
旅途中 | 0.4“ |
釋放力 | 6.00盎司。 |
終端類型 | 快速連接 |
執行器類型 | 彈頭柱塞 |
額定電壓 | 277 VAC |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 執行器長度 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | Max.最高Pretravel旅行前 | 安裝尺寸 | 操作力 | 旅途中 | 釋放力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DM1 | 0.96“ | 單刀雙擲 | 0.13“ | 1.12 x 0.55" 面板孔 | 15盎司。 | 0.375“ | 3.00盎司。 | 新台幣685元 |