項目 | 超小型按動開關 |
執行器長度 | 0.25“ |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
額定電流 | 5A |
深度 | 0.25“ |
差旅 | 0.019“ |
身高 | 0.5“ |
外殼材質 | 通用酚醛樹脂 |
總長: | 0.8“ |
Max.最高Pretravel旅行前 | 0.085“ |
安裝尺寸 | 0.38“中心 |
操作力 | 1.4盎司。 |
工作溫度 範圍 | -67度至257度F |
旅途中 | 0.018“ |
釋放力 | 0.25盎司。 |
終端類型 | 焊塔 |
執行器類型 | 模擬滾輪桿 |
額定電壓 | 250 VAC |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | MX |