項目 | 微型封閉式限位開關 |
執行器長度 | 0.39“ |
執行器位置 | 頂部 |
執行器樣式 | 柱塞 |
安培 | 5 |
主體材料 | 鋅壓鑄 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NC / 1NO,單刀雙擲 |
深度 | 0.63“ |
電氣連接 | 3英尺電纜 |
身高 | 1.93“ |
IP等級 | 66,67,68 |
機芯 | 釋放力:最大0.99磅 |
NEMA號 | 1,2,3,3R,4,6,6P,13 |
操作力 | 2.65磅。 |
工作溫度 範圍 | 35度至160度F |
旅行 | 預行程(PT)0.04英寸+/- 0.02英寸; 最小超程(OT)0.118; 差動行程(DT); 最多0.004 |
額定電壓 | 250AC |
信號寬度 | 1.58“ |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | GB |
產品 | 型號 | 執行器長度 | 執行器位置 | 執行器樣式 | 電氣連接 | 機芯 | 操作力 | 旅行 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
914CE1-6 | 0.618“ | 頂部 | 柱塞 | 6英尺電纜 | 釋放力:最大0.99磅 | 2.65磅。 | 預行程(PT)0.04英寸+/- 0.02英寸; 最小超程(OT)0.118; 差動行程(DT); 最多0.004 | 新台幣8,273元 | ||
914CE18-3 | 0.618“ | 頂部 | 柱塞,防塵套密封 | 3英尺電纜 | 釋放力:最大0.99磅 | 5.06磅。 | 預行程(PT)0.04英寸+/- 0.02英寸; 最小超程(OT)0.118; 差動行程(DT); 最多0.004 | 新台幣8,828元 | ||
914CE1-3A | 0.618“ | 頂部 | 柱塞 | 3英尺電纜,側面出口 | 釋放力:最大0.99磅 | 2.65磅。 | 預行程(PT)0.04英寸+/- 0.02英寸; 最小超程(OT)0.118; 差動行程(DT); 最多0.004 | 新台幣8,155元 | ||
914CE16-3 | - | 側 | 旋轉頭,無槓桿 | 3英尺電纜 | 順時針/逆時針 | 2.66英寸磅 | 預行程(PT)最高30度; 超程(OT)至少40度; 差動(DT)3度 | 新台幣9,252元 | ||
914CE16-6 | - | 側 | 旋轉頭,無槓桿 | 6英尺電纜 | 順時針/逆時針 | 2.66英寸磅 | 預行程(PT)最高30度; 超程(OT)至少40度; 差動(DT)3度 | 新台幣10,566元 | ||
914CE16-9 | - | 側 | 旋轉頭,無槓桿 | 9英尺電纜 | 順時針/逆時針 | 2.66英寸磅 | 預行程(PT)最高30度; 超程(OT)至少40度; 差動(DT)3度 | 新台幣14,064元 | ||
914CE18-6 | 0.618“ | 頂部 | 柱塞,防塵套密封 | 6英尺電纜 | 釋放力:最大0.99磅 | 5.06磅。 | 預行程(PT)0.04英寸+/- 0.02英寸; 最小超程(OT)0.118; 差動行程(DT); 最多0.004 | 新台幣9,439元 |