扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HONEYWELL BZ-2RDS5551-A2大型基本開關15a Spdt短行程超行程柱塞|霍尼韋爾AB7TGD 24A034

HONEYWELL BZ-2RDS5551-A2 大型微動開關 15a Spdt 短超程柱塞

有現貨
貨號:AB7TGD 型號:BZ-2RDS5551-A2交叉編號:24A034

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,185 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目大型基本快動開關
執行器長度2"
歡迎留下您的聯絡資訊單刀雙擲
額定電流15A
深度0.7“
差旅0.0025“
身高1"
外殼材質通用酚醛樹脂
總長:2"
Max.最高Pretravel旅行前0.07“
安裝尺寸1“中心
操作力19盎司。
工作溫度 範圍-67度至185度F
旅途中0.06“
釋放力4.00盎司。
終端類型擰緊
執行器類型短程超行程柱塞
額定電壓250 VAC

送貨信息:

船高(厘米)6.6
船長(厘米)14.99
船寬(厘米)10.92
HS代碼8536509055
原產地MX

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HONEYWELL BZ-2RDS5551-A2 大型微動開關 15a Spdt 短超程柱塞
新台幣5,185元 /單元