項目 | 大型未密封的按動開關 |
執行器長度 | 1.94“ |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
額定電流 | 15A |
深度 | 0.069“ |
差旅 | 0.0004至0.0020“ |
身高 | 0.95“ |
外殼材質 | 酚醛 |
總長: | 1.94“ |
Max.最高Pretravel旅行前 | 0.015“ |
安裝尺寸 | 1“中心 |
操作力 | 9.0至13.0盎司 |
工作溫度 範圍 | -67度至185度F |
旅途中 | 0.219“ |
釋放力 | 4.00盎司。 |
終端類型 | 擰緊 |
執行器類型 | 超行程柱塞 |
額定電壓 | 125/250/480伏交流電 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 29.46 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 8536509040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 旅途中 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
BZ-2RD-A2 | 0.06“ | 新台幣1,303元 |