扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

霍尼韋爾 BZ-2RW863-A2 大型基本快動開關,SPDT,15 A,125 VAC | AB7TJK 24A091

HONEYWELL BZ-2RW863-A2 大型基本快動開關,SPDT,15 A,125 VAC

有現貨
貨號:AB7TJK 型號:BZ-2RW863-A2交叉編號:24A091

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,121 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目大型基本快動開關
執行器長度6"
歡迎留下您的聯絡資訊單刀雙擲
額定電流15A
深度0.7“
差旅0.018至0.145“
身高1"
外殼材質通用酚醛樹脂
總長:2"
Max.最高Pretravel旅行前0.75“
安裝尺寸1“中心
操作力1盎司。
工作溫度 範圍-67度至185度F
旅途中0.5“
終端類型擰緊
執行器類型直桿
額定電壓125 VAC

送貨信息:

船重(kg) 0.45
船高(厘米)2.54
船長(厘米)5.08
船寬(厘米)1.78
HS代碼8536509055
原產地MX

產品詳細說明:

  • BZ系列快動開關旨在提供精確的ON / OFF操作和靈敏的差動行程,以及極限結束有無功能
  • 內部扁平彈簧設計可吸收衝擊並提供張力,並設有細長的安裝孔,可實現精確安裝
  • 經過多達20萬次測試

產品型號

產品型號終端類型執行器長度額定電流額定電壓差旅Max.最高Pretravel旅行前操作力旅途中價錢
HONEYWELL BA-2RV-A4大型基本型按動開關20a Spdt直桿| AB7TFN 24A017 BA-2RV-A4擰緊2.5“20A250 VAC0.109“0.63“2.5盎司。0.077“新台幣1,239元
霍尼韋爾BE-2RV-A4大型基本按動開關25a Spdt直桿| Pinkoi AB7TFU 24A023 BE-2RV-A4擰緊2.5“25A250 VAC0.109“0.63“3.5盎司。0.03“新台幣1,496元
HONEYWELL BZ-2RW53-A2大型基本快動開關15a Spdt直桿|霍尼韋爾AB7THJ 24A066 BZ-2RW53-A2擰緊6.312“15A250 VAC----新台幣1,403元
HONEYWELL BZ-2RW80大型基本型按動開關15a Spdt直桿| AB7THK 24A067 BZ-2RW80焊接2.5“15A250 VAC0.007“0.328“2.5盎司。0.219“新台幣1,255元
HONEYWELL BZ-2RW80147-A2大型基本快動開關15a Spdt直桿|霍尼韋爾AB7THL 24A068 BZ-2RW80147-A2擰緊1.03“15A125 VAC0.003至0.020“0.078“6盎司。0.094“新台幣1,426元
霍尼韋爾 BZ-2RW805551-A2 大型基本快動開關 15a Spdt 直桿 | AB7THN 24A070 BZ-2RW805551-A2擰緊2.5“15A250 VAC0.007至0.050“0.328“2.47盎司。0.219“新台幣1,843元
霍尼韋爾 BZ-2RW899-A2 大型基本快動開關 15a Spdt 直桿 | AB7TJM 24A093 BZ-2RW899-A2擰緊2.5“15A125 VAC0.007至0.050“0.408“2.47盎司。0.135“新台幣1,597元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HONEYWELL BZ-2RW863-A2 大型基本快動開關,SPDT,15 A,125 VAC
新台幣1,121元 /單元