項目 | 封閉式限位開關 |
執行器長度 | 1.48“ |
執行器位置 | 頂部 |
執行器樣式 | 交叉滾子柱塞,防塵套密封 |
安培 | 15英寸/ 2英寸/0.5分辨率/0.25分辨率 |
主體材料 | 鋅壓鑄 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 瞬時,SPDT,1NC / 1NO,銀觸點 |
深度 | 3.04“ |
電氣連接 | 螺絲端子 |
身高 | 2.5“ |
IP等級 | 66 |
機芯 | 釋放力0.25磅/分鐘 |
NEMA號 | 1,3,4 |
操作力 | 9盎司到24盎司。 |
工作溫度 範圍 | -25度至160度F |
滾筒直徑 | 0.5“ |
滾筒材質 | 鐵件 |
滾筒寬度 | 0.18“ |
旅行 | 最大行程(PT).078; 超程(OT).219以分鐘為單位; 差動行程(DT).0004英寸至.0020英寸 |
額定電壓 | 125AC/250AC/480AC/600AC/125DC/250DC |
信號寬度 | 1" |
接線入口 | 1/2“ -14 NPT導管 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 旅行 | 執行器長度 | 執行器樣式 | 機芯 | NEMA號 | 操作力 | 滾筒直徑 | 滾筒寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZE6-2RN | 最大行程(PT)0.078; 最小超程(OT)0.219; 差動行程(DT)0.002英寸 | 0.97“ | 柱塞,防塵套密封 | 釋放力0.25磅/分鐘 | 1,3,4 | 9盎司到24盎司。 | - | - | 新台幣4,958元 | ||
BZE6-2RN62 | 最大行程(PT)0.718; 最小超程(OT)0.838; 差動行程(DT)0.229英寸 | 6" | 桿密封,防塵套 | 釋放力1盎司。 分 | 1,3,4 | 3盎司到7盎司。 | - | - | 新台幣8,792元 | ||
BZE6-2RN80 | 最大行程(PT)0.078; 最小超程(OT)0.219; 差動行程(DT).0004英寸至.0020英寸 | 1.48“ | 柱塞,滾子 | 釋放力0.25磅/分鐘 | 1,3,4 | 9盎司到24盎司。 | 0.5“ | 0.18“ | 新台幣8,603元 | ||
BZE6-2RQ | 最大行程(PT)0.015; 最小超程(OT)0.219; 最大差動(DT).002 | 0.75“ | 柱塞 | 釋放力0.25磅/分鐘 | 1 | 9盎司到13盎司。 | - | - | 新台幣4,759元 | ||
BZE6-2RQ2 | 最大行程(PT)0.188; 最小超程(OT)0.219; 最大差動(DT).006 | 0.91“ | 柱塞 | 釋放力至少6盎司 | 1 | 10盎司到18盎司。 | 0.75“ | 0.25“ | 新台幣7,499元 | ||
BZE6-2RQ8 | 最大行程(PT)0.015; 超程(OT).140分鐘最大差動(DT).002 | 1.2“ | 柱塞,滾子 | 釋放力0.25磅/分鐘 | 1 | 9盎司到13盎司。 | 0.5“ | 0.18“ | 新台幣7,169元 | ||
BZV6-2RN | 最大行程(PT)0.078; 超程(OT).219分鐘最大差動(DT).002 | 0.97“ | 柱塞,防塵套密封 | 釋放力0.25磅/分鐘 | 1,3,4 | 9盎司到24盎司。 | - | - | 新台幣6,454元 |