項目 | 封閉式限位開關 |
執行器長度 | 0.91“ |
執行器位置 | 側 |
執行器樣式 | 臥式滾輪桿 |
安培 | 10 Ind / 0.3A分辨率./0.15 Res。 |
手臂材質 | 鐵件 |
主體材料 | 鋅壓鑄 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 瞬時,DPDT,2NC / 2NO,銀觸點 |
深度 | 3.04“ |
電氣連接 | 螺絲端子 |
身高 | 2.5“ |
IP等級 | 66 |
機芯 | 釋放力最大6盎司 |
NEMA號 | 1,3,4 |
操作力 | 48盎司。 |
工作溫度 範圍 | -25度至160度F |
滾筒直徑 | 0.75“ |
滾筒材質 | 鐵件 |
滾筒寬度 | 0.25“ |
旅行 | 最大行程(PT)312; 超程(OT).219以分鐘為單位; 最大差動(DT).165 |
UPC | 661191836221 |
額定電壓 | 125AC / 250AC / 125DC / 250DC |
信號寬度 | 1" |
接線入口 | 1/2“ -14 NPT導管 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 14.99 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | US |