項目 | 防爆限位開關 |
執行器長度 | 1.5“ |
執行器位置 | 頂部 |
執行器樣式 | 旋轉桿臂 |
安培 | 15英寸/0.5分辨率/0.25分辨率 |
手臂材質 | 鐵件 |
主體材料 | 鋁 |
证书 | ATEX,IEC Ex,Div。 1,&2,I類,C組和D組; 分部1和2,II類,E,F和G組; II 2 G,EEx d IIB + H2 T6 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NC / 1NO,SPDT快速動作 |
深度 | 2.02“ |
電氣連接 | 螺絲端子 |
身高 | 2.56“ |
IP等級 | 沒有IP等級 |
機芯 | CW |
NEMA號 | 1,7 |
操作力 | 0.5磅至1.25磅 |
工作溫度 範圍 | -40度至160度F |
滾筒直徑 | 0.75“ |
滾筒材質 | 青銅 |
滾筒寬度 | 0.31“ |
旅行 | 最大行程(PT)0.219; 超程(OT)最高90度; 最大行程差(DT)0.007 in |
額定電壓 | 125AC/250AC/480AC/125DC/250DC |
信號寬度 | 2.78“ |
接線入口 | 1/2“ -14 NPT導管 |
船重(kg) | 0.66 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 14.73 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 滾筒材質 | 執行器長度 | 執行器樣式 | 旅行 | 接線入口 | 安培 | 手臂材質 | 機芯 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EX1 | 青銅 | 1.5“ | 旋轉桿臂 | 預行程 (PT) 最大 8 度; 超程 (OT) 最大 90 度; 差動行程 (DT) 最大 0.25 度 | (2)1/2“ -14 NPT導管 | 15英寸/0.5分辨率/0.25分辨率 | 鐵件 | CW | 新台幣32,233元 | ||
增強現實 | 青銅 | 1.5“ | 旋轉桿臂 | 預行程 (PT) 最大 8 度; 超程 (OT) 最大 25 度; 差動行程 (DT) 最大 4 度 | 1/2“ -14 NPT導管 | 20英寸/0.5分辨率/0.25分辨率 | 鐵件 | CW | 新台幣29,435元 | ||
EXA-AR62 | 青銅 | 1.5“ | 旋轉桿臂 | 預行程 (PT) 最大 8 度; 超程 (OT) 最大 25 度; 差動行程 (DT) 最大 4 度 | 1/2“ -14 NPT導管 | 20英寸/0.5分辨率/0.25分辨率 | 鐵件 | CW | 新台幣69,098元 | ||
增強現實 | 青銅 | 1.5“ | 旋轉桿臂 | 最大行程(PT)0.219; 超程(OT)最高90度; 最大行程差(DT)0.007 in | 1/2“ -14 NPT導管 | 15英寸/0.5分辨率/0.25分辨率 | 鐵件 | CW | 新台幣27,975元 | ||
前-AR16 | 青銅 | 1.5“ | 旋轉桿臂 | 最大 2 盎司 | 1/2“ -14 NPT導管 | 15英寸/0.5分辨率/0.25分辨率 | 鐵件 | CW / CCW,無復位彈簧 | 新台幣36,942元 | ||
前-AR1613 | - | 5.3“ | 旋轉桿臂 | 預行程 (PT) 最大 18 度; 超程 (OT) 最大 45 度 | 1/2“ -14 NPT導管 | 15英寸/0.5分辨率/0.25分辨率 | 鋁 | CW | 新台幣37,979元 | ||
前-AR182 | 尼龍 | 1.5“ | 旋轉桿臂 | 最大行程(PT)0.219; 超程(OT)最高90度; 最大行程差(DT)0.007 in | 1/2“ -14 NPT導管 | 15英寸/0.5分辨率/0.25分辨率 | 鐵件 | CW | 新台幣79,987元 |