項目 | 安全聯鎖開關 |
交流接觸額定值 | 2A @ 230V |
執行器深度 | 0.75“ |
執行器高度 | 3.25“ |
執行器寬度 | 0.75“ |
主體材料 | ABS |
電纜長度 | 9.8ft。 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1數控 |
IP等級 | 67 |
偏離感應距離 | 1.18“ |
感應距離 | 0.4“ |
工作溫度 範圍 | 14度至131度F |
開關深度 | 0.75“ |
開關高度 | 3.25“ |
開關寬度 | 0.75“ |
終止類型 | 裸線 |
UPC | 743406369998 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | GB |