項目 | DIN型雙入口安全互鎖開關 |
交流接觸額定值 | 1mA至10A @ 600V |
執行器長度 | 3.03“ |
主體材料 | 鋅壓鑄 |
導管尺寸 | 1 / 2“NPT |
連接類型 | 30的“X 48” |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 2NO,2NC,慢動作,先斷後合,NEMA A300 |
接觸材料 | 銀色 |
直流接觸額定值 | 1mA至10A @ 250V |
深度 | 1.68“ |
頭材料 | 鋅壓鑄 |
身高 | 4.79“ |
IP等級 | 67 |
NEMA號 | 1,4,12,13 |
操作力 | 8磅。 |
工作溫度 範圍 | -13度至185度F |
次數 | 正面和頂部開口,直鍵 |
UPC | 661191495039 |
信號寬度 | 1.65“ |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 14.73 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
GKBA16L6 | 1NO,3NC,慢動作,先斷後合,NEMA A300 | 新台幣23,117元 |