項目 | 雙輸入鑰匙操作安全互鎖開關 |
交流接觸額定值 | 100mA至10A @ 600V |
主體材料 | 熱塑性 |
導管尺寸 | 1 / 2“NPT |
連接類型 | 30的“X 48” |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO,1NC,直接打開,緩慢動作,先斷後合 |
接觸材料 | 銀色 |
直流接觸額定值 | 100mA至10A @ 250V |
深度 | 1.2“ |
頭材料 | 熱塑性 |
身高 | 3.61“ |
IP等級 | 66 |
NEMA號 | 1,12,13 |
操作力 | 5磅。 |
工作溫度 範圍 | -13度至185度F |
次數 | 旋轉頭,前後開口,90度或直鍵促動 |
信號寬度 | 1.2“ |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
GKEA06L | 2NC,直接打開,動作慢 | 新台幣5,119元 |