項目 | 緊湊型安全互鎖開關 |
交流接觸額定值 | 100mA至10A @ 240V |
主體材料 | 塑料 |
電纜長度 | 6.6ft。 |
連接類型 | 30的“X 60” |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO,1NC,直接打開,緩慢動作,先斷後合 |
接觸材料 | 銀色 |
直流接觸額定值 | 100mA至10A @ 250V |
深度 | 0.63“ |
身高 | 2.75“ |
IP等級 | 66,67 |
NEMA號 | 1,12,13 |
工作溫度 範圍 | -13度至185度F |
次數 | 啟動鍵 |
UPC | 993271550391 |
信號寬度 | 1.34“ |
船重(kg) | 0.21 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 電纜長度 | 連接類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
GKMB33 | 9.8ft。 | 9.8英尺無端電纜 | 新台幣8,336元 |