項目 | 全球限位開關 |
執行器長度 | 1.5“到3.5” |
執行器位置 | 側 |
執行器樣式 | 旋轉桿臂 |
安培 | 10 |
手臂材質 | 鐵件 |
主體材料 | 鋅壓鑄 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPDT,快動作,1NC / 1NO |
深度 | 1.65“ |
電氣連接 | 螺絲端子 |
身高 | 3.23“ |
IP等級 | 67 |
機芯 | 順時針/逆時針 |
NEMA號 | 1,4,12,13 |
操作力 | 2.9英寸磅 |
工作溫度 範圍 | -13度至185度F |
滾筒直徑 | 0.75“ |
滾筒材質 | 鐵件 |
滾筒寬度 | 0.25“ |
旅行 | 旅行前(PT)26度; 超程(OT)59度; 差動行程(DT)最高12度; 工作位置(OP)26度 |
額定電壓 | 600AC / 250DC |
信號寬度 | 1.65“ |
接線入口 | 1/2“ -14 NPT導管 |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | IP等級 | 執行器長度 | 執行器位置 | 機芯 | NEMA號 | 操作力 | 工作溫度 範圍 | 滾筒直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAA01A1A | 67 | 1.5“ | 側 | 順時針/逆時針 | 1,4,12,13 | 2.9英寸磅 | -13度至185度F | 0.75“ | 新台幣9,394元 | ||
GLAA01A1B | 67 | 1.5“ | 側 | 順時針/逆時針 | 1,4,12,13 | 2.9英寸磅 | -13度至185度F | 0.75“ | 新台幣8,950元 | ||
GLAA01A2A | 67 | 1.5“到3.6” | 側 | 順時針/逆時針 | 1,4,12,13 | 2.9英寸磅 | -13度至185度F | 0.75“ | 新台幣9,452元 | ||
GLAA01B | 67 | 1.38“ | 頂部 | 線性 | 1,4,12,13 | 3.6磅。 | -13度至185度F | - | 新台幣8,308元 | ||
GLAA01C | 67 | 1.89“ | 頂部 | 線性 | 1,4,12,13 | 3.6磅。 | -13度至185度F | 12.4mm | 新台幣8,981元 | ||
GLAA01D | 67 | 1.51“ | 頂部 | 線性 | 1,4,12,13 | 2.1磅。 | -13度至185度F | 0.75“ | 新台幣8,978元 | ||
GLCA01A1B | 67 | 1.83“ | 側 | 順時針/逆時針 | 1,4,12,13 | 1.1英寸磅 | -40度至185度F | 0.75“ | 新台幣4,473元 |