項目 | 全球限位開關 |
執行器長度 | 1.89“ |
執行器位置 | 頂部 |
執行器樣式 | 柱塞,滾子 |
安培 | 10 |
手臂材質 | 金屬 |
主體材料 | 鋅壓鑄 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPDT,快動作,2NC / 2NO,銀觸點 |
深度 | 1.18“ |
電氣連接 | 螺絲端子 |
身高 | 2.37“ |
IP等級 | 67 |
機芯 | 線性 |
NEMA號 | 1,4,12,13 |
操作力 | 2.9磅。 |
工作溫度 範圍 | -40度至185度F |
滾筒直徑 | 12.4mm |
滾筒材質 | 鐵件 |
滾筒寬度 | 4.7mm |
旅行 | 預行程(PT)0.12英寸; 最小超程(OT)0.118; 差速行程(DT)0.024於工作位置(OP)1.10英寸 |
額定電壓 | 300AC / 250DC |
信號寬度 | 2.56“ |
接線入口 | 1/2“ -14 NPT導管 |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | US |