項目 | 全球限位開關 |
執行器長度 | 1.48“ |
執行器位置 | 頂部 |
執行器樣式 | 柱塞 |
安培 | 10 |
主體材料 | 塑料 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPDT,直接打開快動動作,1NC / 1NO,雙斷,銀觸點 |
深度 | 3.844“ |
電氣連接 | 螺絲端子 |
身高 | 1.22“ |
IP等級 | 65 |
機芯 | 線性 |
NEMA號 | 1,12,13 |
操作力 | 2.22磅。 |
工作溫度 範圍 | 14度至176度F |
旅行 | 最大行程(PT)0.11; 最小超程(OT)0.118; 最大行程差(DT)0.06 |
額定電壓 | 300AC / 250DC |
信號寬度 | 1.2“ |
接線入口 | 1 / 2“管道 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | CN |