項目 | 防爆限位開關 |
執行器長度 | 1.5“ |
執行器位置 | 側 |
執行器樣式 | 旋轉桿臂 |
安培 | 10 |
手臂材質 | 金屬 |
主體材料 | 鋁 |
证书 | ATEX、IEC Ex 分割區1、I 類,B、C、D 組; 分割區1、II 類、E、F 和 G 組; II 2 G,Ex d IIC T6; II 2 D,Ex d tD A21 T85C |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 2NC / 1NO正極斷開,動作緩慢,BBM,銀觸點 |
深度 | 2.84“ |
電氣連接 | 螺絲端子 |
身高 | 6.07“ |
IP等級 | 67 |
機芯 | 順時針/逆時針 |
NEMA號 | 1,3,4,12,13 |
操作力 | 2.6英寸磅 |
工作溫度 範圍 | -40度至158度F |
滾筒直徑 | 0.75“ |
滾筒材質 | 尼龍 |
滾筒寬度 | 0.25“ |
旅行 | 預行程(PT)最高26度; 超程(OT)59度以上 |
UPC | 994138939472 |
額定電壓 | 600AC / 250DC |
信號寬度 | 1.75“ |
接線入口 | 1/2“ -14 NPT導管 |
船重(kg) | 0.73 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 18.03 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 執行器位置 | 執行器樣式 | 操作力 | 滾筒直徑 | 滾筒材質 | 滾筒寬度 | 旅行 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSXA42D | 頂部 | 臥式滾輪桿 | 2.1英寸磅 | 0.74“ | 青銅 | 0.31“ | 行程前(PT)1.89“ /1.89” | 新台幣62,959元 |