項目 | 浸入控制器 |
燈泡尺寸 | 3/8 x 2 7/8英寸 |
深度 | 2-1 / 8“ |
高頻差動式測試棒 | 5度F固定 |
滿載電流@ 120V | 2.6 |
滿載電流@ 240VAC | 1.3 |
身高 | 8.625“ |
鎖定轉子電流@ 120V | 15.6 |
鎖定轉子電流@ 240V | 7.8 |
安裝 | 水平或垂直 |
要求 | 1-1 / 2“絕緣導熱材料 |
系統切換 | SPST |
溫度。 範圍 | 40度至180度F |
類別 | 鍋爐安裝,上限或下限 |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 32 |
船寬(厘米) | 13.46 |
HS代碼 | 9032896025 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 高頻差動式測試棒 | 要求 | 溫度。 範圍 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L4006B1155 | 5度至30度F可調 | 3英寸絕緣,在240度F下停止出廠設置,並提供導熱複合材料 | 100度至240度F | 鍋爐安裝,上限或下限以及循環器延遲 | 新台幣9,622元 | ||
L4006E1117 | 手動重置 | 1-1 / 2“絕緣 | 100度至240度F | 鍋爐安裝,上限,手動復位 | 新台幣13,940元 |