項目 | 風扇和極限控制 |
深度 | 1.593 |
高頻差動式測試棒 | 風扇調節22度F,極限固定25度F |
元素類型 | 插入 |
身高 | 4 9機構/ 32“ |
感應電流@ 120V | 風扇7.0極限4.0 |
感應電流@ 240V | 風扇14.0極限8.0 |
切換動作 | 風扇上升上升,極限上升上升 |
開關類型 | 單刀雙擲 |
溫度。 範圍 | 風扇50至200,極限100至250 F |
類別 | 可調溫度,自動復位 |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 35.05 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | CA |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
L4064B2236 | 新台幣8,299元 | ||
L4064B2210 | 新台幣9,822元 |