項目 | 重型限位開關 |
執行器位置 | 側 |
執行器樣式 | 旋轉頭,無槓桿 |
安培 | 10 |
主體材料 | 鋅壓鑄 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NC / 1NO,SPDT,快動作,雙斷 |
深度 | 1.75“ |
電氣連接 | 螺絲端子 |
身高 | 4.2“ |
IP等級 | 65,66,67 |
機芯 | CW / CCW低差,低扭矩 |
NEMA號 | 1,3,4,4X,6,6P,12,13 |
操作力 | 1.7英寸磅 |
工作溫度 範圍 | 30度至250度F |
旅行 | 預行程(PT)最高9度; 超程(OT)66度以上; 差動行程(DT)最高3度 |
UPC | 661191871048 |
額定電壓 | 600AC / 250DC |
信號寬度 | 1.62“ |
接線入口 | 1/2“ -14 NPT導管 |
船重(kg) | 0.72 |
船高(厘米) | 14.99 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 工作溫度 範圍 | 執行器長度 | 執行器位置 | 旅行 | 執行器樣式 | 手臂材質 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 機芯 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSW1A | 10度至200度F | 1.3“ | 側 | 行程前(PT)最大值0.07英寸; 超程(OT)至少0.19 in。 差動行程(DT)最大值0.045英寸 | 柱塞 | - | 1NC / 1NO SPDT快速動作,雙斷 | 線性 | 新台幣15,710元 | ||
LSA1A | 10度至250度F | - | 側 | 預行程(PT)最高15度; 超程(OT)60度以上; 差動行程(DT)最高5度 | 旋轉頭,無槓桿 | - | 1NC / 1NO,SPDT,快動作,雙斷 | 順時針/逆時針 | 新台幣11,832元 | ||
LSA3K | 10度至250度F | - | 側 | 預行程(PT)最高15度; 超程(OT)60度以上; 差動行程(DT)最高5度 | 旋轉頭,無槓桿 | - | 1NC / 1NO,SPDT,快動作,雙斷 | 順時針/逆時針 | 新台幣11,758元 | ||
致幻劑1A | 10度至200度F | 2.2“ | 頂部 | 行程前(PT)最大值0.07英寸; 超程(OT)至少0.19 in。 差動行程(DT)最大值0.015英寸 | 柱塞 | - | 1NC / 1NO,SPDT,快動作,雙斷 | 線性 | 新台幣15,899元 | ||
LSF1A | 10度至200度F | 1.74“ | 側 | 行程前(PT)最大值0.07英寸; 超程(OT)至少0.19 in。 差動行程(DT)最大值0.045英寸 | 柱塞 | - | 1NC / 1NO,SPDT,快動作,雙斷 | 凸輪,滑軌 | 新台幣16,312元 | ||
LSJ1A-7A | 10度至200度F | 5.5“ | 頂部 | 行程前(PT)1英寸半徑 | 搖桿 | - | 1NC / 1NO,SPDT,快動作,雙斷 | 搖晃 | 新台幣13,342元 | ||
LSN1A | 30度至250度F | - | 側 | 預行程(PT)最高65度; 超程(OT)20度以上; 差動行程(DT)最高40度 | 旋轉頭,無槓桿 | - | 1NC / 1NO,SPDT,快動作,雙斷 | 維持CW / CCW | 新台幣14,147元 |