項目 | 重型限位開關 |
執行器位置 | 側 |
執行器樣式 | 旋轉頭,無槓桿 |
安培 | 10 |
主體材料 | 鋅壓鑄 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 2NC / 2NO中心中性DPDT,快動作,雙斷 |
深度 | 1.79“ |
電氣連接 | 螺絲端子 |
身高 | 4.69“ |
IP等級 | 65,66,67 |
機芯 | CW / CCW中心中性 |
NEMA號 | 1,3,4,4X,6,6P,12,13 |
操作力 | 4英寸磅 |
工作溫度 範圍 | 30度至250度F |
旅行 | 預行程(PT)最高18度; 超程(OT)57度以上; 差動行程(DT)最高10度 |
UPC | 661191876425 |
額定電壓 | 600AC / 250DC |
信號寬度 | 1.88“ |
接線入口 | 3/4“ -14 NPT導管 |
船重(kg) | 0.92 |
船高(厘米) | 14.99 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | US |