項目 | 防爆限位開關 |
執行器位置 | 側 |
執行器樣式 | 旋轉頭,無槓桿 |
安培 | 10 |
主體材料 | 鋁 |
证书 | Class 1,Division1,B,C,D組),9,Class 2,Division1,E,F,G組 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 2NC/2NO SPDT 速動、雙斷 |
深度 | 2.44“ |
電氣連接 | 螺絲端子 |
身高 | 5.75“ |
IP等級 | 沒有IP等級 |
機芯 | 順時針/逆時針 |
NEMA號 | 1,3,4,6,7,13 |
操作力 | 4英寸磅 |
工作溫度 範圍 | 10度至250度F |
旅行 | 預行程(PT)最高15度; 超程(OT)60度以上; 差動行程(DT)最高7度 |
額定電壓 | 600AC / 250DC |
信號寬度 | 2" |
接線入口 | 1/2“ -14 NPT導管 |
船重(kg) | 0.88 |
船高(厘米) | 18.03 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 執行器長度 | 執行器位置 | 執行器樣式 | 機芯 | 操作力 | 旅行 | 接線入口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSXA4L | - | 側 | 旋轉頭,無槓桿 | 順時針/逆時針 | 4英寸磅 | 預行程(PT)最高15度; 超程(OT)60度以上; 差動行程(DT)最高7度 | 3/4“ -14 NPT導管 | 新台幣28,491元 | ||
LSXC4L | 2.31“ | 頂部 | 柱塞 | 線性 | 4磅。 | 行程前(PT)最大值0.07英寸; 超程(OT)至少0.19 in。 差動行程(DT)最大值0.020英寸 | 3/4“ -14 NPT導管 | 新台幣48,195元 | ||
LSXD4L | 2.7“ | 頂部 | 柱塞,滾子 | 線性 | 4磅。 | 行程前(PT)最大值0.07英寸; 超程(OT)至少0.19 in。 差動行程(DT)最大值0.020英寸 | 3/4“ -14 NPT導管 | 新台幣72,430元 | ||
LSXN7L | - | 側 | 旋轉頭,無槓桿 | 維持CW / CCW | 4英寸磅 | 預行程(PT)最高65度; 超程(OT)20度以上; 差動行程(DT)最高35度 | 1/2“ -14 NPT導管 | 新台幣77,244元 |