項目 | 重型限位開關 |
執行器位置 | 側 |
執行器樣式 | 旋轉頭,無槓桿 |
安培 | 10 |
主體材料 | 鋅壓鑄 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NC / 1NO SPDT快速動作,雙斷 |
深度 | 1.75“ |
電氣連接 | 螺絲端子 |
身高 | 4.2“ |
IP等級 | 65,66,67 |
機芯 | 順時針/逆時針 |
NEMA號 | 1,3,4,4X,6,6P,12,13 |
操作力 | 4英寸磅 |
工作溫度 範圍 | -40度至250度F |
旅行 | 預行程(PT)最高9度; 超程(OT)66度以上; 差動行程(DT)最高4度 |
額定電壓 | 600AC / 250DC |
信號寬度 | 1.62“ |
接線入口 | 1/2“ -14 NPT導管 |
船重(kg) | 0.72 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 7.87 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | US |