項目 | 限位開關頭 |
執行器長度 | 未指定 |
執行器位置 | 側 |
執行器樣式 | 扶輪社 |
安培 | 不適用 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 不適用 |
IP等級 | 沒有評分 |
機芯 | CW和CCW |
NEMA號 | 1,3,4,4X,6,6P |
操作力 | 1.70英寸磅 |
工作溫度。 | 30度至250度F |
旅行 | 預行程最大 15 度,超程最小 60 度,差動行程最大 7 度 |
UPC | 661191151904 |
額定電壓 | 600VAC / 250VDC |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 5.84 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 操作力 | 執行器長度 | 執行器位置 | 工作溫度。 | 旅行 | 額定電壓 | 安培 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201LS1 | 最多3磅 | 1.5“ | 側 | -20度至160度F | 預行程最大 20 度,超程最小 30 度,差動行程最大 12 度 | 120 至 480/115 至 550 VAC/VDC | 10 | 1NC / 1NO,SPDT,快動作,雙斷 | 新台幣17,030元 | ||
201LS10 | 5盎司 最高 | 0.58“到5.56” | 側 | -20度至160度F | 預行程最大 20 度,超程最小 30 度,差動行程最大 12 度 | 120 至 480/115 至 550 VAC/VDC | 10 | 1NC / 1NO,SPDT,快動作,雙斷 | 新台幣28,766元 | ||
201LS3 | 最多3磅 | 1.2“到3.5” | 側 | -20度至160度F | 預行程最大 20 度,超程最小 30 度,差動行程最大 12 度 | 120 至 480/115 至 550 VAC/VDC | 10 | 1NC / 1NO,SPDT,快動作,雙斷 | 新台幣27,491元 | ||
201LS47 | 5盎司 最高 | 0.58“到5.56” | 側 | -20度至160度F | 最大預行程 5 度,最小超程 30 度。 | 120到480 VAC | 10 | 1NC / 1NO,SPDT,快動作,雙斷 | 新台幣47,532元 | ||
GLZ1AA | 3.00英寸磅 | 未指定 | 頂部 | 13度至185度F | 預行程最大 25 度,超程最小 60 度,差動行程最大 12 度 | 600VAC / 250VDC | 不適用 | 不適用 | 新台幣3,854元 | ||
低煙無鹵1A | 4英寸磅 | 未指定 | 側 | 10度至250度F | 行程15度,工作行程60度 | 600VAC / 250VDC | 不適用 | 不適用 | 新台幣6,801元 | ||
LSZ1AB | 4.00英寸磅 | 未指定 | 側 | -40度至212度F | 預行程最大 15 度,超程最小 60 度,差動行程最大 5 度 | 600VAC / 250VDC | 不適用 | 不適用 | 新台幣9,345元 |