項目 | 限位開關頭 |
執行器長度 | 未指定 |
執行器位置 | 頂部 |
執行器樣式 | 搖桿 |
安培 | 10 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO / 1NC |
IP等級 | 沒有評分 |
機芯 | 順時針或逆時針 |
NEMA號 | 1,3,4,4X,6,6P |
操作力 | 4.00英寸磅 |
旅行 | 預行程最大15度,超行程最小60度,差速行程最大5度 |
額定電壓 | 600VAC / 250VDC |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 15.49 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 工作溫度。 | 執行器長度 | 安培 | 旅行 | 額定電壓 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | IP等級 | 機芯 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208LS1 | -20度至160度F | 5.5“ | 10 | 最大行程1.125英寸 | 120 至 480/115 至 550 VAC/VDC | 1NC / 1NO,SPDT,快動作,雙斷 | 沒有評分 | 行程前(PT)1.125以下: | 新台幣15,788元 | ||
208LS152 | -20度至160度F | 5.5“ | 10 | 最大行程1.125英寸 | 120 至 480/115 至 550 VAC/VDC | 1NC / 1NO,SPDT,快動作,雙斷 | 沒有評分 | 行程前(PT)1.125以下: | 新台幣21,014元 | ||
BZV6-2RN18 | -25度至160度F | 4.29“ | 15A / 2A電感性,0.5A / 0.25A電阻性 | 預行程最大15度 | 125 至 600/125 至 250 VAC/VDC | 1NC / 1NO,SPDT,瞬時,銀觸點 | 66 | 預行程(PT)最高15度 | 新台幣9,148元 | ||
LSZ1JGA | 10度至200度F | 5.5“ | 不適用 | 旅行前1“ | 600VAC / 250VDC | 不適用 | 沒有評分 | CW和CCW | 新台幣8,850元 | ||
LSZ1KHC | 10度至200度F | 5.5“ | 不適用 | 旅行前2“ | 600VAC / 250VDC | 不適用 | 沒有評分 | CW和CCW | 新台幣9,650元 | ||
LSZ7M6D | - | 未指定 | 10 | 預行程最大 18 度,超程最小 57 度,差動行程最大 10 度 | 600VAC / 250VDC | 2NO / 2NC | 沒有評分 | CW和CCW | 新台幣14,269元 |