Honeywell Ms4110a1002 | 電動致動器,直接安裝,彈簧復位,88 吋磅。 扭矩,100-240v 交流 | Raptor Supplies 台灣
HONEYWELL MS4110A1002 電動致動器,直接安裝,彈簧復位,88 吋磅。扭矩,100-240V AC | CJ2BLJ 278Y21

HONEYWELL MS4110A1002 電動致動器,直接安裝,彈簧復位,88 吋磅。 扭矩,100-240V 交流

貨號:CJ2BLJ 型號:MS4110A1002交叉編號:278Y21
NT$15,091 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電動執行器

送貨信息:

船重(kg) 3.36

產品型號

產品型號春季回歸環境溫度。 範圍深度開關類型計時(秒)轉矩電壓信號寬度價錢
霍尼韋爾 M7284A1004 Modutrol IV 執行器,非彈簧復位電機,15VA 功率 | AH3XAJ 33P716 M7284A1004沒有-40度至150度F7-5 / 16“-30到60秒。150英寸磅24 VAC5.5“新台幣59,486元
霍尼韋爾 M7284C1000 電動致動器,120V,90 度行程,50 / 60Hz | AH3XAL 33P720 M7284C1000沒有-40度至150度F7-5 / 16“2個單刀雙擲30到60秒。150英寸磅24 VAC5.5“新台幣68,476元
HONEYWELL MN7505A2001 24 VAC / DC開/關浮動SPDT電動執行器,-5度。 至140度F | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001沒有-5度至140度F2.437“單刀雙擲95秒標稱@ 60 Hz44英寸磅24 伏/直流2.593新台幣8,664元
HONEYWELL MN6105A1011 24 VAC / DC開/關浮動SPDT電動執行器,-5度。 至140度F | CD2GAV 278Y13 MN6105A1011沒有-5度至140度F2.5“單刀雙擲95秒標稱@ 60 Hz44英寸磅24 伏/直流2.5“新台幣5,419元
霍尼韋爾 MS8120F1200 風門執行器,直接安裝,彈簧復位,2 個 SPDT | CD2GAW 278Y17 MS8120F1200-40度至130度F3"2個單刀雙擲15秒標稱@ 60 Hz,15秒春季回歸175英寸磅24 VAC4"新台幣25,037元
HONEYWELL MS8105A1130開/關SPST電動執行器,-22度。 至149度F,44英寸-磅,24 VAC / DC | CD3FVK 278Y42 MS8105A1130-22度至149度F3.156“SPST45秒標稱@ 60 Hz,25秒春季回歸44英寸磅24 伏/直流3 55機構/ 84“新台幣12,016元
HONEYWELL MN7220A2205調製電動執行器,-5度。 至140度F,175英寸磅磅,24 VAC | CD3UUZ 278Y32 MN7220A2205沒有-5度至140度F3.625“-95秒標稱@ 60 Hz175英寸磅24 VAC3 15機構/ 16“新台幣19,283元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HONEYWELL MS4110A1002 電動致動器,直接安裝,彈簧復位,88 吋磅。 扭矩,100-240V 交流
新台幣15,091元 /單元