扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HONEYWELL MS4120A1001電動執行器,100-240 VAC,開/關,SPST | CD3WCD 278Y23

HONEYWELL MS4120A1001 電動執行器,100-240 VAC,開/關,SPST

有現貨
貨號:CD3WCD 型號:MS4120A1001交叉編號:278Y23

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$21,029 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電動執行器
環境溫度。 範圍-40度至140度F
深度2-15 / 16“
電氣連接封閉式螺絲接線板
身高9.75“
安裝類型直接安裝
電源消耗功率60VA驅動,13VA保持
軸類型自定心夾緊
信號類型開/關
春季回歸
中風部95 +/- 3
開關類型SPST
計時(秒)45秒標稱@ 60 Hz,20秒春季回歸
轉矩175英寸磅
電壓100-240 VAC
信號寬度3 15機構/ 16“

送貨信息:

船重(kg) 3.51

產品型號

產品型號春季回歸環境溫度。 範圍深度開關類型計時(秒)轉矩電壓信號寬度價錢
霍尼韋爾 M7284A1004 Modutrol IV 執行器,非彈簧復位電機,15VA 功率 | AH3XAJ 33P716 M7284A1004沒有-40度至150度F7-5 / 16“-30到60秒。150英寸磅24 VAC5.5“新台幣63,698元
霍尼韋爾 M7284C1000 電動致動器,120V,90 度行程,50 / 60Hz | AH3XAL 33P720 M7284C1000沒有-40度至150度F7-5 / 16“2個單刀雙擲30到60秒。150英寸磅24 VAC5.5“新台幣73,324元
HONEYWELL MN7505A2001 24 VAC / DC開/關浮動SPDT電動執行器,-5度。 至140度F | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001沒有-5度至140度F2.437“單刀雙擲95秒標稱@ 60 Hz44英寸磅24 伏/直流2.593新台幣9,277元
HONEYWELL MN6105A1011 24 VAC / DC開/關浮動SPDT電動執行器,-5度。 至140度F | CD2GAV 278Y13 MN6105A1011沒有-5度至140度F2.5“單刀雙擲95秒標稱@ 60 Hz44英寸磅24 伏/直流2.5“新台幣5,803元
霍尼韋爾 MS8120F1200 風門執行器,直接安裝,彈簧復位,2 個 SPDT | CD2GAW 278Y17 MS8120F1200-40度至130度F3"2個單刀雙擲15秒標稱@ 60 Hz,15秒春季回歸175英寸磅24 VAC4"新台幣26,810元
HONEYWELL MS8105A1130開/關SPST電動執行器,-22度。 至149度F,44英寸-磅,24 VAC / DC | CD3FVK 278Y42 MS8105A1130-22度至149度F3.156“SPST45秒標稱@ 60 Hz,25秒春季回歸44英寸磅24 伏/直流3 55機構/ 84“新台幣12,867元
HONEYWELL MN7220A2205調製電動執行器,-5度。 至140度F,175英寸磅磅,24 VAC | CD3UUZ 278Y32 MN7220A2205沒有-5度至140度F3.625“-95秒標稱@ 60 Hz175英寸磅24 VAC3 15機構/ 16“新台幣20,648元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HONEYWELL MS4120A1001 電動執行器,100-240 VAC,開/關,SPST
新台幣21,029元 /單元