項目 | 電動執行器 |
船重(kg) | 1.7 |
產品 | 型號 | 春季回歸 | 環境溫度。 範圍 | 深度 | 開關類型 | 計時(秒) | 轉矩 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M7284A1004 | 沒有 | -40度至150度F | 7-5 / 16“ | - | 30到60秒。 | 150英寸磅 | 24 VAC | 5.5“ | 新台幣59,486元 | ||
M7284C1000 | 沒有 | -40度至150度F | 7-5 / 16“ | 2個單刀雙擲 | 30到60秒。 | 150英寸磅 | 24 VAC | 5.5“ | 新台幣68,476元 | ||
MN7505A2001 | 沒有 | -5度至140度F | 2.437“ | 單刀雙擲 | 95秒標稱@ 60 Hz | 44英寸磅 | 24 伏/直流 | 2.593 | 新台幣8,664元 | ||
MN6105A1011 | 沒有 | -5度至140度F | 2.5“ | 單刀雙擲 | 95秒標稱@ 60 Hz | 44英寸磅 | 24 伏/直流 | 2.5“ | 新台幣5,419元 | ||
MS8120F1200 | 是 | -40度至130度F | 3" | 2個單刀雙擲 | 15秒標稱@ 60 Hz,15秒春季回歸 | 175英寸磅 | 24 VAC | 4" | 新台幣25,037元 | ||
MS8105A1130 | 是 | -22度至149度F | 3.156“ | SPST | 45秒標稱@ 60 Hz,25秒春季回歸 | 44英寸磅 | 24 伏/直流 | 3 55機構/ 84“ | 新台幣12,016元 | ||
MN7220A2205 | 沒有 | -5度至140度F | 3.625“ | - | 95秒標稱@ 60 Hz | 175英寸磅 | 24 VAC | 3 15機構/ 16“ | 新台幣19,283元 |