項目 | 電磁繼電器 |
線圈電壓 | 24 |
深度 | 2-3 / 8“ |
滿載電流@ 120V | 12 |
滿載電流@ 240VAC | 6 |
身高 | 1.875“ |
HP | 3/4 |
鎖定轉子電流@ 120V | 60 |
鎖定轉子電流@ 240V | 35 |
安裝 | 普遍 |
電阻電流@ 120V | 20.8 |
208VAC時的電阻電流 | 20.8 |
電阻電流@ 277V | 20.8 |
開關類型 | 單刀雙擲 |
類別 | 交流開關 |
信號寬度 | 2.156“ |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 8536490080 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 開關類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
R8222D1014 | DPDT | 新台幣1,468元 |