項目 | 線電壓機械Tstat |
顏色 | 米色 |
接觸額定電阻@ 120V | 22A |
接觸額定電阻@ 240V | 22A |
接觸額定電阻@ 277V | 19A |
控制範圍 | 40度至80度F |
深度 | 1-15 / 16“ |
高頻差動式測試棒 | +/- 3度F |
滿載電流@ 120V | 15A |
身高 | 4 17機構/ 32“ |
開關數量 | 1 |
208VAC時的電阻電流 | 22A |
傳感器類型 | 雙金屬 |
切換動作 | 上升營業 |
開關類型 | SPST |
電壓範圍 | 120到277 VAC |
信號寬度 | 2 29機構/ 32“ |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 7.37 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 9032100030 |
原產地 | MX |