項目 | 線電壓溫控器 |
顏色 | 灰色 |
接觸額定電阻@ 120V | 10A |
控制範圍 | -40度至248度F |
深度 | 2-15 / 16“ |
高頻差動式測試棒 | 1度至150度F |
顯示類型 | 數字 |
機箱類型 | NEMA 4X |
滿載電流@ 120V | 9.8A |
滿載電流@ 240VAC | 4.9A |
身高 | 8.156“ |
鎖定轉子電流@ 120V | 58.8A |
鎖定轉子電流@ 240V | 29.4A |
安裝類型 | 垂直或水平 |
繼電器輸入數量 | 2 |
繼電器輸出數量 | 4 |
開關數量 | 4 |
飛行員觸點(VA) | 125VA |
感應燈泡直徑 | 1機構/ 4“ |
感應燈泡長度 | 2" |
傳感器類型 | 1,097歐姆PTC(77F) |
切換動作 | 上升打開/關閉 |
開關類型 | 4個單刀雙擲 |
溫度靈敏度 | +/- 1度F |
電壓範圍 | 24到240 VAC |
信號寬度 | 4 13機構/ 32“ |
船重(kg) | 1.12 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 9032100030 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 項目 | 顏色 | 控制範圍 | 安裝類型 | 傳感器類型 | 切換動作 | 開關類型 | 電壓範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T775A2009 | 線電壓溫控器 | 灰色 | -40度至248度F | 垂直或水平 | 1,097歐姆PTC(77F) | 上升打開/關閉 | 單刀雙擲 | 24到240 VAC | 新台幣11,229元 | ||
T775P2003 | 線電壓溫控器 | 灰色 | -40度至248度F | 垂直或水平 | 1,097歐姆PTC(77F) | 上升打開/關閉 | 4個單刀雙擲 | 24到240 VAC | 新台幣28,919元 | ||
TL8230A1003 | 線電壓溫控器 | 白色 | 40度至86度F | 直式 | 熱敏電阻 | 上升營業 | DPST | 208到240 VAC | 新台幣6,289元 | ||
LP920A1021 | 溫度控制器 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣43,663元 | ||
T775M2030 | 溫度控制器 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣33,968元 |