項目 | 恆溫散熱器閥 |
身材 | 直行 |
tu | 162,000 |
體積係數 | 5.8 |
最大。 壓力 | 水150 psi,蒸汽15 psi |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | 最大248度 |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 9.14 |
船寬(厘米) | 14.22 |
HS代碼 | 8481809050 |
原產地 | CA |
A. 散熱器閥門由鍍鎳青銅製成,可在高溫應用中提供最大的耐腐蝕性和耐磨性。
A. 要將 T104 控制裝置安裝在 V110D 直型閥體上,請確保控制頭水平安裝在不會阻礙裝置周圍空氣流通的位置。
A. 閥芯更換器 (MT110C1011) 用於在閥門保持在線、運行或處於壓力狀態時輕鬆更換所有工作部件。 只需幾分鐘即可更換部件而無需關閉系統。