項目 | 高級微型微動開關 |
執行器長度 | 1.41“ |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
額定電流 | 15A |
深度 | 0.4“ |
差旅 | 0.03“ |
身高 | 0.63“ |
外殼材質 | PCT聚酯熱塑性 |
總長: | 1.14“ |
Max.最高Pretravel旅行前 | 0.11“ |
安裝尺寸 | 0.41 x 0.87“中心 |
操作力 | 2.82盎司。 |
工作溫度 範圍 | -40度至180度F |
旅途中 | 0.09“ |
釋放力 | 0.28盎司。 |
終端類型 | 快速連接 |
執行器類型 | 長直桿 |
UPC | 661191192365 |
額定電壓 | 277 VAC |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 操作力 | 執行器長度 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 工作溫度 範圍 | 旅途中 | 釋放力 | 額定電壓 | 額定電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V7-1A17D8-048 | 0.45N | 2.020 +/-。030英寸 | 單刀雙擲 | -40度至180度F | 3.15mm | 0.04N | 250 VAC | 5A | 新台幣295元 | ||
V7-1A17D8-057 | 0.37N | 2.445 +/-。030英寸 | 單刀雙擲 | -40度至180度F | 3.68mm | 0.03N | 250 VAC | 5A | 新台幣405元 | ||
V7-1B17D8-048 | 1.7盎司。 | 2.34“ | 單刀雙擲 | -40度至180度F | 0.115“ | 0.14盎司。 | 277 VAC | 3A | 新台幣291元 | ||
V7-1C17D8-048 | 1.59盎司。 | 2.34“ | 單刀雙擲 | -40度至180度F | 0.165“ | 0.18盎司。 | 277 VAC | 15A | 新台幣282元 | ||
V7-1S17D8-022 | 3盎司。 | 1.41“ | 單刀雙擲 | -40度至180度F | 0.085“ | 0.28盎司。 | 125 VAC | 0.1A | 新台幣344元 | ||
V7-1V19E9-048 | 1.94盎司。 | 2.34“ | 單刀雙擲 | -40度至180度F | 0.12“ | 0.10盎司。 | 277 VAC | 21A | 新台幣555元 | ||
V7-2B17D8-022 | 1.41 | 1.41“ | 單刀雙擲 | -40度至180度F | 0.067“ | 0.10盎司。 | 277 VAC | 3A | 新台幣245元 |