扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

霍尼韋爾V7-1C17D8-263迷你開關15a Spdt模擬滾輪桿| AB7TPD 24A256

HONEYWELL V7-1C17D8-263 迷你開關 15a Spdt 模擬滾輪槓桿

有現貨
貨號:AB7TPD Model: V7-1C17D8-263交叉編號:24A256

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$249 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目高級微型微動開關
執行器長度1.29“
歡迎留下您的聯絡資訊單刀雙擲
額定電流15A
深度0.4“
差旅0.024“
身高0.63“
外殼材質PCT聚酯熱塑性
總長:1.14“
Max.最高Pretravel旅行前0.11“
安裝尺寸0.41 x 0.87“中心
操作力3.2盎司。
工作溫度 範圍-40度至180度F
旅途中0.061“
釋放力0.31盎司。
終端類型快速連接
執行器類型模擬滾輪桿
額定電壓277 VAC

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)1.27
船長(厘米)3.81
船寬(厘米)2.54
HS代碼8536509055
原產地MX

產品型號

產品型號額定電壓執行器長度額定電流差旅Max.最高Pretravel旅行前操作力旅途中釋放力價錢
霍尼韋爾V7-1B17D8-263迷你開關3a Spdt模擬滾輪桿| AB7TNT 24A246 V7-1B17D8-263277 VAC1.29“3A0.03“0.11“3.17盎司。0.06“0.31盎司。新台幣272元
霍尼韋爾V7-1S17D8-263迷你開關0.1a Spdt模擬滾輪桿| AB7TPM 24A268 V7-1S17D8-263125 VAC1.29“0.1A0.03“0.11“3.17盎司。0.075“0.31盎司。新台幣362元
HONEYWELL V7-3E19E9-263迷你開關10a Spdt模擬滾輪桿| AB7TQH 24A291 V7-3E19E9-263250 VAC0.97“10A0.03“0.101“最大33 gf0.075“最大2 gf新台幣322元
HONEYWELL V7-5F17D8-289迷你開關3a Spdt模擬滾輪桿| AB7TQN 24A296 V7-5F17D8-289250 VAC1.15“3A0.029“0.125“0.3盎司。0.069“-新台幣419元
HONEYWELL V7-6C17D8-263迷你開關15a Spdt模擬滾輪桿| AB7TQY 24A308 V7-6C17D8-263277 VAC1.29“15A0.065“0.09“8盎司。0.08“2.00盎司。新台幣274元
HONEYWELL V7-7B19D8-263迷你開關11a Spdt模擬滾輪桿| AB7TRE 24A314 V7-7B19D8-263277 VAC1.29“11A0.032“0.114“5盎司。0.064“0.494盎司。新台幣306元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HONEYWELL V7-1C17D8-263 迷你開關 15a Spdt 模擬滾輪槓桿
新台幣249元 /單元