項目 | 金屬膨脹節 |
直徑 | 5" |
配件類型 | 碳鋼法蘭 |
軟管材質 | 不銹鋼 |
總長: | 7" |
最高 溫度 | 850 F |
最高 工作壓力@ 70 F | 150 |
船重(kg) | 10.33 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 25.65 |
船寬(厘米) | 25.65 |
HS代碼 | 7307915030 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 配件類型 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
EJSSWNP0200 | 2" | 碳鋼對接焊縫 | 5" | 新台幣21,179元 | |
EJSSWNP0250 | 2 1機構/ 2“ | 碳鋼對接焊縫 | 5" | 新台幣24,963元 | |
EJSSWNP0300 | 3" | 碳鋼對接焊縫 | 5" | 新台幣21,948元 | |
EJSSWNP0400 | 4" | 碳鋼對接焊縫 | 6" | 新台幣25,430元 | |
EJSSWNP0500 | 5" | 碳鋼對接焊縫 | 7.5“ | 新台幣33,642元 | |
EJSSWNP0600 | 6" | 碳鋼對接焊縫 | 9" | 新台幣34,688元 | |
EJSSWNP0800 | 8" | 碳鋼對接焊縫 | 8.5“ | 新台幣46,026元 |