得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 柔性金屬軟管 |
編織材料 | 不銹鋼 |
直徑 | 3機構/ 8“ |
動態最小值彎曲半徑(英寸) | 5.0 |
配件類型 | 碳鋼公NPT |
軟管材質 | 不銹鋼 |
總長: | 24“ |
最高 溫度 | 850 F |
最高 工作壓力@ 70 F | 1558 |
靜態最小值彎曲半徑(英寸) | 1.2 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 62.23 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8307103000 |
原產地 | US |
型號 | 最高 工作壓力@ 70 F | 編織材料 | 直徑 | 靜態最小值彎曲半徑(英寸) | 類別 | 動態最小值彎曲半徑(英寸) | 配件類型 | 軟管材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G025CMU120 | 300 | 不銹鋼 | 1機構/ 4“ | 1.0 | - | 4.5 | 碳鋼外螺紋NPT x 150磅可鍛鑄鐵內螺紋NPT接頭 | 不銹鋼 | 新台幣3,432元 | |
G025CMU180 | 300 | 不銹鋼 | 1機構/ 4“ | 1.0 | - | 4.5 | 碳鋼外螺紋NPT x 150磅可鍛鑄鐵內螺紋NPT接頭 | 不銹鋼 | 新台幣3,598元 | |
G025CMU240 | 300 | 不銹鋼 | 1機構/ 4“ | 1.0 | - | 4.5 | 碳鋼外螺紋NPT x 150磅可鍛鑄鐵內螺紋NPT接頭 | 不銹鋼 | 新台幣3,822元 | |
G025CMU360 | 300 | 不銹鋼 | 1機構/ 4“ | 1.0 | - | 4.5 | 碳鋼外螺紋NPT x 150磅可鍛鑄鐵內螺紋NPT接頭 | 不銹鋼 | 新台幣4,309元 | |
G037CMU120 | 300 | 不銹鋼 | 3機構/ 8“ | 1.2 | - | 5.0 | 碳鋼外螺紋NPT x 150磅可鍛鑄鐵內螺紋NPT接頭 | 不銹鋼 | 新台幣3,459元 | |
G037CMU180 | 300 | 不銹鋼 | 3機構/ 8“ | 1.2 | - | 5.0 | 碳鋼外螺紋NPT x 150磅可鍛鑄鐵內螺紋NPT接頭 | 不銹鋼 | 新台幣3,621元 | |
G037CMU240 | 300 | 不銹鋼 | 3機構/ 8“ | 1.2 | - | 5.0 | 碳鋼外螺紋NPT x 150磅可鍛鑄鐵內螺紋NPT接頭 | 不銹鋼 | 新台幣3,850元 |