扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HOSE MASTER GM025SHM180 柔性金屬軟管 1/4 英寸 18 長度 | AD7MQX 4FJU4

HOSE MASTER GM025SHM180 金屬軟管 1/4 英寸 18 長

有現貨
項目:AD7MQX 型號:GM025SHM180交叉參考號:4FJU4

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,351 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目柔性金屬軟管
編織材料304不銹鋼
直徑1機構/ 4“
動態最小值彎曲半徑(英寸)3.7
配件類型304不銹鋼六角MNPT x 304不銹鋼六角MNPT
軟管材質321不銹鋼
總長:18“
最高 溫度1200 F
最高 工作壓力@ 70 F1800
靜態最小值彎曲半徑(英寸)0.9

送貨信息:

船重(kg) 0.13
船高(厘米)2.03
船長(厘米)45.72
船寬(厘米)2.03
HS代碼8307103000
原產地US

產品型號

產品型號最高 工作壓力@ 70 F編織材料直徑靜態最小值彎曲半徑(英寸)類別動態最小值彎曲半徑(英寸)配件類型軟管材質價錢
HOSE MASTER G025CMU120 柔性金屬軟管直徑 1/4 英寸 | AA9FEL 1CVX2 G025CMU120300不銹鋼1機構/ 4“1.0-4.5碳鋼外螺紋NPT x 150磅可鍛鑄鐵內螺紋NPT接頭不銹鋼新台幣3,432元
HOSE MASTER G025CMU180 柔性金屬軟管直徑 1/4 英寸 | AA9FEM 1CVX3 G025CMU180300不銹鋼1機構/ 4“1.0-4.5碳鋼外螺紋NPT x 150磅可鍛鑄鐵內螺紋NPT接頭不銹鋼新台幣3,598元
HOSE MASTER G025CMU240 柔性金屬軟管直徑 1/4 英寸 | AA9FEN 1CVX4 G025CMU240300不銹鋼1機構/ 4“1.0-4.5碳鋼外螺紋NPT x 150磅可鍛鑄鐵內螺紋NPT接頭不銹鋼新台幣3,822元
HOSE MASTER G025CMU360 柔性金屬軟管直徑 1/4 英寸 | AA9FEP 1CVX5 G025CMU360300不銹鋼1機構/ 4“1.0-4.5碳鋼外螺紋NPT x 150磅可鍛鑄鐵內螺紋NPT接頭不銹鋼新台幣4,309元
HOSE MASTER G037CMU120 柔性金屬軟管直徑 3/8 英寸 | AA9FEQ 1CVX6 G037CMU120300不銹鋼3機構/ 8“1.2-5.0碳鋼外螺紋NPT x 150磅可鍛鑄鐵內螺紋NPT接頭不銹鋼新台幣3,459元
HOSE MASTER G037CMU180 柔性金屬軟管直徑 3/8 英寸 | AA9FER 1CVX7 G037CMU180300不銹鋼3機構/ 8“1.2-5.0碳鋼外螺紋NPT x 150磅可鍛鑄鐵內螺紋NPT接頭不銹鋼新台幣3,621元
HOSE MASTER G037CMU240 柔性金屬軟管直徑 3/8 英寸 | AA9FET 1CVX8 G037CMU240300不銹鋼3機構/ 8“1.2-5.0碳鋼外螺紋NPT x 150磅可鍛鑄鐵內螺紋NPT接頭不銹鋼新台幣3,850元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HOSE MASTER GM025SHM180 金屬軟管 1/4 英寸 18 長
新台幣3,351元 /單元