項目 | 應變消除線夾 |
Cable Dia.電纜直徑Range範圍 | 1.130至1.250英寸 |
導管尺寸 | 1-1 / 4“ |
線夾類型 | 直行 |
液密/防塵 | 液密 |
男/女 | 男性 |
材料 | 鋁和不銹鋼網 |
網格長度(英寸) | 5-5 / 8“ |
NPT尺寸 | 1-1 / 4英寸 |
交易規模 | 1.25“ |
類別 | 液密 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8547200000 |
原產地 | US |
型號 | 液密/防塵 | 材料 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
073031205 | 灰塵緊 | 鍍鋅鋼 | 非絕緣 | 新台幣2,391元 | |
074-01-026 | 液密 | 鋁和不銹鋼網 | 液密 | 新台幣8,994元 | |
074-01-027 | 液密 | 鋁和不銹鋼網 | 液密 | 新台幣7,726元 | |
074-01-1178 | 液密 | 鋁和不銹鋼網 | 液密 | 新台幣7,092元 |