項目 | 應變消除線夾 |
Cable Dia.電纜直徑Range範圍 | 1.000至1.125英寸 |
導管尺寸 | 1-1 / 2“ |
線夾類型 | 直行 |
液密/防塵 | 液密 |
男/女 | 男性 |
材料 | 鋁和不銹鋼網 |
網格長度(英寸) | 5-3 / 4“ |
NPT尺寸 | 1-1 / 2英寸 |
交易規模 | 1.5“ |
類別 | 液密 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 29.72 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8547200000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
074-01-031 | 新台幣10,228元 | ||
074-01-032 | 新台幣10,999元 |