項目 | 應變消除線夾 |
Cable Dia.電纜直徑Range範圍 | 1.437至1.562英寸 |
導管尺寸 | 2" |
線夾類型 | 90學位 |
液密/防塵 | 液密 |
男/女 | 男性 |
材料 | 鋁和不銹鋼網 |
網格長度(英寸) | 8" |
NPT尺寸 | 2輸入。 |
交易規模 | 2" |
類別 | 液密 |
船重(kg) | 0.73 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8547200000 |
原產地 | US |
型號 | 導管尺寸 | 項目 | 材料 | 交易規模 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07401071 | 3機構/ 8“ | 應變消除線夾 | 鋁和不銹鋼網 | 3機構/ 8“ | 液密 | 新台幣5,343元 | |
07401073 | 3機構/ 8“ | 應變消除線夾 | 鋁和不銹鋼網 | 3機構/ 8“ | 液密 | 新台幣5,264元 | |
074011042 | 1-1 / 4“ | 應變消除線夾 | 鋁和不銹鋼網 | 1.25“ | 液密 | 新台幣10,388元 | |
074011045 | 1-1 / 2“ | 應變消除線夾 | 鋁和不銹鋼網 | 1.5“ | 液密 | 新台幣12,157元 | |
074011046 | 1-1 / 2“ | 應變消除線夾 | 鋁和不銹鋼網 | 1.5“ | 液密 | 新台幣12,485元 | |
07401108 | 1-1 / 4“ | 應變消除線夾 | 鋁和不銹鋼網 | 1機構/ 4“ | 液密 | 新台幣10,235元 | |
074011229 | 1" | 應變消除線夾 | 鋁和不銹鋼網 | 1" | 液密 | 新台幣7,781元 |