得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 應變消除線夾 |
Cable Dia.電纜直徑Range範圍 | 0.625“-0.750” |
電纜尺寸 | .625“-。750” |
導體範圍 | 0.625“-0.750” |
Cord Dia.線徑Range範圍 | 0.625“-0.750” |
直徑D | 0.625“-0.750” |
身高 | 2.45“ |
總長: | 1.88“ |
材料 | 尼龍,不銹鋼 |
導體數量 | Single |
溫度 評分 | 最小40度F至225度F |
螺紋尺寸 | 1“NPT |
信號寬度 | 1.88“ |
船重(kg) | 0.14 |