HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5662IV 直式插座,雙工,15A 250V,6-15R,象牙色
貨號:BD4AJQ
型號:5662IV
NT$751 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 容器 |
顏色 | 象牙色 |
系統連結 | 背面和側面接線 |
額定電流 | 15A |
直徑BCE | 背面和側面接線 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
最高 生命值 | 1.5 |
NEMA號 | 6-15R |
極數 | 2極點 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊 |
額定電壓 | 250V |
瓦數 | 3750W¯¯ |
電線尺寸 | #14 AWG到#10 AWG |